Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband mit verstärkten Endschlaufen, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hebeband aus Polyester Tragkraft 2000 kg (Art. 50602-1)
Modellbeispiel: Hebeband aus Polyester Tragkraft 2000 kg (Art. 50602-1)
Anwendungstabelle:
Modellbeispiel: versch. Breiten der Hebebänder
Artikel-Nr.:
     328-50602-5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728540
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
  • Material: Polyester
  • Tragkraft: 2000 kg
  • Gurtbreite: 60 mm
  • Farbe: grün
  • Einsatzbereich: - 40°C bis + 100°C
  • gefertigt gemäß DIN 1492-1
  • Sicherheitsfaktor: 7:1
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • zum sicheren Heben der Güter
  • leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe
  • speziell verstärktes Material, dadurch geringe Dehnung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Nutzlänge:
5 m
Material:
Polyester
Gurt Breite:
60 mm
Tragkraft:
2000 kg
Farbe:
grün
Temperaturbereich:
- 40°C bis + 100°C
entspricht:
DIN 1492-1
Sicherheitsfaktor:
7:1
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Produktart:
Hebeband
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Lasttragende, Gurtband, Endschlaufe, Naht, Transportsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 16,85*
€ 22,80*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 16,83*
€ 22,83*
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 16,93*
€ 23,53*
5 Tage
120
1
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 38,01*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,65*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 21,28*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.