Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrbarriere Typ 478, Mittelpfosten, zum Einbetonieren, RAL 7016 anthrazitgrau, 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Absperrbarriere Typ 478 (Art. 478.04b)
Anwendungsbeispiel: Absperrbarriere Typ 478 (Art. 478.04b)
Modellbeispiel: Absperrbarriere Typ 478 (Art. 478.04b)
Modellbeispiel: Absperrbarriere Typ 478 (Art. 478.04b)
Anwendungsbeispiel: Absperrbarriere 1x Rahmenelement + 2x Endpfosten Art. 1x 478.20b + 2x 478.02b, mit Bodenrosetten
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Rahmenelement und Standpfosten
Artikel-Nr.:
     328-478.04b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384713256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten für Geländersystem
Rabattengeländer
Absperrpfosten
Blockierpoller
Entdecken Sie die Absperrbarriere Typ 478 - ein robustes Produkt aus feuerverzinktem Stahl, das für hohe Sicherheit und Langlebigkeit sorgt. Mit dieser Absperrung können Sie Bereiche effektiv abriegeln und somit Unfälle und unerwünschten Zugang verhindern.


| |

Unsere Empfehlung: Schaffen Sie einen schönen Bodenabschluss mit der passenden Bodenrosette 478rb.

Achtung: Rosetten nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis:
Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1300 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Pfosten Ø:
76 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
76 mm
Lieferumfang:
inkl. Kugelkopf und 4 Anschlusslaschen
Bauteil:
Mittelpfosten
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 107,70*
€ 138,65*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,83*
€ 138,68*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 113,60*
€ 144,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 163,25*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.