Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom', 1000 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.06b)
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.06b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.06b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.06b)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- v.l.: ohne Farbe, nach RAL-Karte beschichtet, weiß/rot
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- aus Stahl, zum Einbetonieren (Art. 477.05)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- aus Stahl, zum Einbetonieren (Art. 477.05)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 475.10)
Artikel-Nr.:
     328-477.06b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527802102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom' aus Stahl ist die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Mit einer Gesamthöhe von 1050 mm und einem Bügeldurchmesser von 76 mm bietet er zuverlässigen Schutz. Die Höhe über Flur beträgt 650 mm. Der feuerverzinkte Stahl sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Durch die runde Form und die Montage zum Einbetonieren bietet der Bügel eine stabile Absperrung. Wählen Sie zwischen den Farbvarianten weiß/rot oder nach RAL-Farben.

  • Höhe über Flur: 650 mm
  • Gesamthöhe: 1050 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 76 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • sichere Absperrung
  • besonders geeignet für Gefahrenbereiche
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit
um ca. 2 Wochen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Gesamthöhe:
1050 mm
Höhe über Flur:
650 mm
Bügel Ø:
76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,21*
Ähnlich
Schake
ab € 35,85*
Ähnlich
Schake
ab € 107,11*
Ähnlich
Schake
ab € 140,76*
Ähnlich
Schake
ab € 91,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.