Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, umlegbar, zum Aufdübeln, mit Dreikant/ Schließung unten, weiß mit 2 rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, umlegbar (Art. 4715fub)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, umlegbar (Art. 4715fub)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, umlegbar (Art. 4715fub)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, umlegbar (Art. 4715fub)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, umlegbar, beschichtet, mit Profilzylinderschloss (Art. 4715uzb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Detailansicht: Profilzylinderschloss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 4715uzb)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 4715uzb)
Artikel-Nr.:
     328-4715fub
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527795251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 500 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse.

Dank seiner selbsteinrastenden Verriegelung ist der Pfosten einfach zu bedienen und bietet zuverlässige Sicherheit.

Mit einer Überfahrhöhe von 90 mm ist dieser Absperrpfosten perfekt für Parkplätze oder ähnliche Bereiche geeignet.

  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 500 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • inkl. Bodenplatte 100 x 150 mm

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung unten
Pfosten Farbe:
weiß mit 2 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Lieferumfang:
inkl. Bodenplatte (100x150mm)
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
500 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Überfahrhöhe:
90 mm
Ausstattung:
selbsteinrastende Verriegelung
Bauart:
Umlegbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 123,79*
€ 154,22*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 124,23*
€ 154,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 112,38*
€ 154,37*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 167,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 172,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,99*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 4,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.