Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, umlegbar, zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse, mit Dreikant/ Schließung unten, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, umlegbar, beschichtet, mit Profilzylinderschloss (Art. 4715uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, umlegbar, beschichtet, mit Profilzylinderschloss (Art. 4715uzb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Detailansicht: Profilzylinderschloss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 4715uzb)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 4715uzb)
Artikel-Nr.:
     328-4715fu470.60
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527795244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 500 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse.

Dank seiner selbsteinrastenden Verriegelung ist der Pfosten einfach zu bedienen und bietet zuverlässige Sicherheit.

Mit einer Überfahrhöhe von 90 mm ist dieser Absperrpfosten perfekt für Parkplätze oder ähnliche Bereiche geeignet.

  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 500 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • inkl. Bodenplatte 100 x 150 mm

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse
Oberfläche:
verzinkt
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung unten
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Lieferumfang:
inkl. Bodenplatte (100x150mm)
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
500 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Überfahrhöhe:
90 mm
Ausstattung:
selbsteinrastende Verriegelung
Bauart:
Umlegbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,99*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,88*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.