Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik (Art. 470fukhb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik (Art. 470fukhb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik (Art. 470fukhb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik (Art. 470fukhb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm umlegbar, mit Hebe- und Kippmechanik (Art. 470fukh)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Detailansicht: praktische Hebe- und Kippmechanik
Artikel-Nr.:
     328-470fukhb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384715885
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner Hebe- und Kippmechanik bietet dieser Pfosten maximale Flexibilität und Schutz.

Der Lieferumfang umfasst nicht nur die Bodenhülse, sondern auch einen Dreikantschlüssel pro Lieferung nach DIN 3223, um Ihnen ein Komplettpaket zu bieten. Die Befestigung erfolgt durch Einbetonieren, was eine solide und dauerhafte Installation gewährleistet.

Der viereckige Pfosten mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Witterungseinflüsse gewährleistet.

Mit der Dreikant- und Schließung unten bietet dieser Absperrpfosten zusätzliche Sicherheit. Die Überfahrhöhe von 90 mm ermöglicht einen reibungslosen Verkehrsfluss, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen.



  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • Schließung: Dreikantverschluss, unten
  • inkl. Bodenhülse und 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung
  • nach DIN 3223

|
  • praktische Hebe- und Kippmechanik mit Blattfeder
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • einfaches Umlegen durch Dreikantverschluss
  • durch das Einschieben in die Bodenhülse erhöhte Sicherheit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Farbe:
weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse und 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung nach DIN 3223
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung unten
Verschluss:
mit Verschluss
Überfahrhöhe:
90 mm
Bauart:
Feststehend (starr), Herausnehmbar und Umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, dreikantschlüssel absperrpfosten klappy 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Vierkant, 70x70mm, umlegbar, Hebemechanik, Kippmechanik, Schake, Stahlpoller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 140,03*
€ 174,21*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 140,55*
€ 174,24*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 192,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,36*
€ 193,53*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 233,42*
€ 285,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.