Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre herausnehmbar/drehbar 'herausnehmbar/drehbar', ohne Knieholm, 1000 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre herausnehmbar/drehbar (Art. 465.10f)
Modellbeispiel: Wegesperre herausnehmbar/drehbar (Art. 465.10f)
Modellbeispiel: Wegesperre herausnehmbar/drehbar (Art. 465.10f)
Modellbeispiel: Wegesperre herausnehmbar/drehbar (Art. 465.10f)
Modellbeispiel: Wegesperre -herausnehmbar/drehbar- mit Knieholm (Art. 465.33fb)
Technische Ansicht: Wegesperre -herausnehmbar/drehbar- Montageschema (Art. 465.15f)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -herausnehmbar/drehbar- (Art. 465.33fb)
Technische Ansicht: Wegesperre -herausnehmbar/drehbar-(Art. 465.10fb)
Artikel-Nr.:
     328-465.10f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384710392
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Gattersperre
abweisbügel
  • Material: Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: ca. 1400 mm
  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • mit Feuerwehrdreikantverschluss
    nach DIN 3223
  • inkl. Bodenhülsen, verzinkt

| |

Hinweis: Je Lieferung ist ein Dreikantschlüssel enthalten.

Unsere Empfehlung: Ab einer Länge von 2000 mm empfehlen wir die Bedienung durch 2 Personen aufgrund des hohen Eigengewichtes. Für eine komfortable Bedienung durch eine Person empfehlen wir unseren Artikel 410.15 (siehe "Diese Produkte könnten Sie auch interessieren"!).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Knieholm
Länge:
1000 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamthöhe:
1400 mm
Gesamtdurchmesser:
60 mm
Schließung:
mit Feuerwehrdreikantverschluß nach DIN 3223
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülsen, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Wegesperre, Wegeschranke, Schranke, Sperre, Absperrung, Absperrbügel, Absperrschranke, Schlagbaum, Schranken, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Vihti, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 175,50*
€ 213,12*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 175,28*
€ 213,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,50*
€ 213,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,05*
€ 219,04*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 222,22*
€ 270,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.