Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzbügel, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, nach beiliegender RAL-Karte beschichtet, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Anwendungsbeispiel: Baumschutzbügel, verzinkte Ausführung (Art. 443.00)
Anwendungsbeispiel: Baumschutzbügel, verzinkte Ausführung (Art. 443.00)
Technische Ansicht: Baumschutzbügel mit Ø 48 mm(Art. 443.00)
Technische Ansicht: Baumschutzbügel mit Ø 60 mm (Art. 463.00)
Artikel-Nr.:
     328-463.00pb-sonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Schützen Sie Ihre Bäume effektiv mit unserem Baumschutzbügel Ø 48 mm oder Ø 60 mm. Mit einer Höhe von 1000 mm und einer Materialstärke von 2,5 mm aus feuerverzinktem Stahl bietet dieses Produkt optimalen Schutz vor Beschädigungen.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: ca. 2,5 mm
  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm

|
  • als Anfahrschutz für Bäume oder Straßenlaternen
  • wirkungsvoller Beitrag zum Umweltschutz
|

Hinweis:: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Farbe:
nach beiliegender RAL-Karte beschichtet
Breite:
800 mm
Rohr Ø:
60 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Anfahrtschutz, Baumbuegel, Schutzbügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.