Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Hooge', 1250 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- aus Edelstahl, Ø 48 mm, Höhe 850 mm, zum Einbetonieren (Art. 449.50)
Technische Ansicht: Maße Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- zum Einbetonieren (Art. 449.50)
Artikel-Nr.:
     328-449.50
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384709488
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
  • Höhe über Flur: 850 mm
  • Breite: ca. 1400 mm
  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • Bügel: Ø 48 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1250 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
850 mm
Breite:
1400 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Edelstahlbügel, Fahrradbügel, Fahhradparker, Designbügel, Fahrradständer, Gilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 252,97*
€ 294,10*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 271,01*
€ 313,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,62*
€ 313,40*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 296,21*
€ 343,16*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 264,04*
€ 347,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,88*
€ 347,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 141,63*
Zubehör
Schake
ab € 135,35*
Zubehör
Schake
ab € 167,36*
Zubehör
Schake
ab € 198,04*
Zubehör
Schake
ab € 154,62*
Zubehör
Schake
ab € 228,22*
Zubehör
Schake
ab € 196,36*
Zubehör
Schake
ab € 182,69*
Zubehör
Schake
ab € 222,04*
Zubehör
Schake
ab € 174,91*
Zubehör
Schake
ab € 262,46*
Zubehör
Schake
ab € 215,35*
Zubehör
Schake
ab € 233,06*
Zubehör
Schake
ab € 193,79*
Zubehör
Schake
ab € 259,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.