Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel, rot reflektierend, 330 mm, Ø 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Folien für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel (Art. 430.18)
Anwendungsbeispiele: Folien für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel (Art. 430.18)
Artikel-Nr.:
     328-430.182r
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784347
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Lieferumfang: 1 x Folienstreifen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot reflektierend
Länge:
330 mm
passend für Rohrpfosten:
Ø 102 mm
Breite:
110 mm
Lieferumfang:
1 x Folienstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten, absperrpfosten, absperrpfosten rund, optische, Folien, Klebefolien, Farbfolie, reflektierend, Reflektionsfolien, Reflexfolie, Reflexstreifen, Reflektoren, Reflektorstreifen, Edelstahlpfosten, Sichtbarkeit, farbige-Klebestreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 8,59*
Ähnlich
Abes
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.