Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel, rot reflektierend, 285 mm, Ø 89 mm / 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Folien für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel (Art. 430.18)
Anwendungsbeispiele: Folien für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel (Art. 430.18)
Artikel-Nr.:
     328-430.18
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784309
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Lieferumfang: 1 x Folienstreifen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot reflektierend
Länge:
285 mm
passend für Rohrpfosten:
Ø 89 mm / 70 x 70 mm
Breite:
110 mm
Lieferumfang:
1 x Folienstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten, absperrpfosten, absperrpfosten rund, optische, Folien, Klebefolie, Farbfolie, reflektierend, Reflektionsfolien, Reflexfolie, Reflexstreifen, Reflektoren, Reflektorstreifen, Edelstahlpfosten, Sichtbarkeit, farbige-Klebestreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 17,02*
Ähnlich
Abes
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.