Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 76 mm, mit Ziernut, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 150mm, 3 Ösen (90°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm, mit Ziernut (Art. 4272)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm, mit Ziernut (Art. 4272)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- aus Edelstahl mit Ziernut
Artikel-Nr.:
     328-4272p-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527783999
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Gefertigt aus Edelstahl mit einer geschliffenen Oberfläche, ist dieser Pfosten nicht nur robust und langlebig, sondern auch ästhetisch ansprechend. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm ist er ideal für die Abgrenzung von Bereichen und die Sicherung von Wegen. Die silberne Farbe und die runde Form machen ihn zu einem zeitlosen und eleganten Element in jedem Außenbereich.

  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: geschliffen
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm

|
  • durch das elegante Design integriert sich der Absperrpfosten unauffällig in die Umgebung
  • hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 150mm
Ösen:
3 Ösen (90°)
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 25,67*
Zubehör
Schake
ab € 14,20*
Zubehör
Schake
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.