Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 76 mm, umlegbar, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100x150mm, mit Dreikant DIN 3223, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- mit Ziernut umlegbar (Art. 4272fu)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- mit Ziernut umlegbar (Art. 4272fu)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- aus Edelstahl mit Ziernut
Artikel-Nr.:
     328-4272fu-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784095
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der hochwertige Pfostenbesteht aus Edelstahl mit einer geschliffenen Oberfläche und einer Höhe von 900 mm über dem Flur. Der Pfosten mit einem Durchmesser von 76 mm verfügt über eine selbsteinrastende Verriegelung und einen Verschluss für zusätzliche Sicherheit. Die runde Form und die silberne Farbe machen diesen umlegbaren Pfosten zu einer stilvollen Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Mit einer Überfahrhöhe von 95 mm ist dieser Absperrpfosten sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend.

  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: geschliffen
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Überfahrhöhe: 95 mm
  • selbsteinrastende Verriegelung

|
  • durch das elegante Design integriert sich der Absperrpfosten unauffällig in die Umgebung
  • hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100x150mm
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 | selbsteinrastende Verriegelung
Ösen:
1 Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Pfosten Form:
rund
Überfahrhöhe:
95 mm
Pfosten Farbe:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 172,00*
€ 233,88*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 179,33*
€ 242,05*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 25,64*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,00*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Schake
ab € 14,13*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,38*
Zubehör
Schake
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.