Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Einzelparker 'Föhr'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Einzelparker -Föhr- Ø 42 mm aus Stahl, Höhe 450 mm, zum Einbetonieren (Art. 422.01)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Einzelparker -Föhr- Ø 42 mm aus Stahl, Höhe 450 mm, zum Einbetonieren (Art. 422.01)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel/Einzelparker -Föhr- zum Einbetonieren (Art. 422.01)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel/Einzelparker -Föhr- zum Einbetonieren (Art. 422.01)
Artikel-Nr.:
     328-422.01
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708399
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 450 mm
  • Gesamthöhe: 850 mm
  • Breite: ca. 200 mm
  • Länge: ca. 1600 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 42 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
1
Radeinstellung:
einseitig
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
450 mm
Gesamthöhe:
850 mm
Breite:
200 mm
Länge:
1600 mm
Durchmesser:
42 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Absperrbügel, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Anlehnbügelparker, Föhr, Granat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 93,76*
€ 119,83*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 93,78*
€ 119,86*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 117,44*
€ 149,30*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 158,76*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 165,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 251,95*
Ähnlich
Schake
ab € 152,17*
Ähnlich
Schake
ab € 129,01*
Ähnlich
Schake
ab € 161,70*
Ähnlich
Schake
ab € 139,91*
Ähnlich
Schake
ab € 39,16*
Ähnlich
Schake
ab € 133,61*
Ähnlich
Schake
ab € 111,54*
Ähnlich
Schake
ab € 160,63*
Ähnlich
Schake
ab € 138,30*
Ähnlich
Schake
ab € 140,67*
Ähnlich
Schake
ab € 31,86*
Ähnlich
Schake
ab € 30,66*
Ähnlich
Schake
ab € 78,41*
Ähnlich
Schake
ab € 112,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.