Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung, zur Trennung von Restmüll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung für 'Restmüll' (Art. 41549.0001)
Modellbeispiel: Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung für 'Restmüll' (Art. 41549.0001)
Artikel-Nr.:
     328-41549.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588477886
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Mülltrennsystem
Hinweisschild für Mülltrennsystem
  • Befestigung: zum Aufkleben
  • Breite: 65 mm
  • Farbe: RAL 7005
  • Höhe: 75 mm
  • Eigenschaft: zur Trennung von Restmüll

|
  • zur einfachen Mülltrennung
  • für effektives Recycling
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Eigenschaft:
zur Trennung von Restmüll
Befestigung:
zum Aufkleben
Breite:
65 mm
Farbe:
RAL 7005
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem-Hinweisschild, aufkleber, VAR, Piktogramm, Mülltrennung, Restmüll, Wertstoffe, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.