Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, einseitig, linksweisend Nr. 415-10, 1250 x 350 mm, RA1, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 415-10 (Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 415-10 (Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung <b>ohne Bohrung</b>
Detailansicht: FlachformSchraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-415-10-1-111
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588353975
Suchbegriffe:
415 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser auf Bundesst...
415 (richtzeichen)
  • Verkehrszeichen nach StVO
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 350 mm
  • Schrifthöhe: 105 mm
  • einzeilig

| Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes:

  • Geschwindigkeit v <= 40 km/h - Schrifthöhe h = 105 mm
  • Geschwindigkeit v = 50 km/h - Schrifthöhe h = 126 mm
  • Geschwindigkeit v = 60-70 km/h - Schrifthöhe h = 140 mm
  • Geschwindigkeit v = 80-100 km/h - Schrifthöhe h = 175 mm
|

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte gewünschte Beschriftung im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1250 x 350 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 2 mm
Richtungsangabe:
linksweisend
Material:
Aluminium
Schrift Höhe:
105 mm
Beklebung:
einseitig
Zeilen Anzahl:
einzeilig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ415-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,95*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,66*
Zubehör
Schake
ab € 29,50*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 266,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,51*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 339,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 360,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 490,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.