Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Wandparker 'BikeLift' mit Liftfunktion, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrrad-Wandparker -BikeLift- Standardausführung (Art. 41499.0001)
Modellbeispiel: Fahrrad-Wandparker -BikeLift- Standardausführung (Art. 41499.0001)
Anwendungsbeispiel: Fahrrad-Wandparker -BikeLift- als platzsparende Lösung für enge Räume (Art. 41499.0001)
Anwendungsbeispiel: Fahrrad-Wandparker -BikeLift- im Keller montiert (Art. 41499.0001)
Anwendungsbeispiel: Das Fahrrad wird ganz einfach wie von selbst vom -BikeLift- hochgezogen (Art. 41499.0001)
Anwendungsbeispiel: Hohe Platzersparnis dank der Schwenkfunktion (Art. 41499.0002)
Anwendungsbeispiel: Fahrrad in aufgehängter Position (Art. 41499.0001)
Artikel-Nr.:
     328-41499.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
  • Material: Aluminium
  • Beschichtung: pulverbeschichtet
  • Farbe: dunkelgrau-metallic
  • Ausführung: Standard

|
  • das Fahrrad wird einfach eingehakt und kurz angedrückt
  • der Bikelift zieht das Fahrrad bis zu einem Gewicht von 30 kg nahezu selbstständig nach oben
  • platzsparender Fahrradstellplatz durch Wandmontage
  • bis zu 49% Platzeinsparung (Ausführung: mit Schwenkvorrichtung)
  • Liftfunktion mit starker Federkraft
  • geeignet für Reifenbreiten bis 77 mm/ 3 Zoll
  • Fahrräder sind absperrbar, dadurch guter Diebstahlschutz
  • hochwertig verarbeitet und wartungsfrei
|

Achtung: Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
Standard
Breite:
161 mm
Höhe:
1797 mm
Tiefe:
381 mm
Gewicht:
7,4 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
dunkelgrau-metallic
Beschichtung:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: fahrradeinzelparker wandbefestigung, fahrrad einzelständer, BikeLift, Wandmontage, Platzersparnis, Fahrradlagerung, Platzoptimierung, Aufhängesystem, Raumausnutzung, Fahrradhalterung, Wandhalterung, Fahrradlift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,59*
€ 600,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,97*
€ 592,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,34*
€ 583,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,19*
€ 507,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.