Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsfarbe 'Industry Floor Paint Anti-Rutsch', gelb, Verkehrsgelb (RAL 1023)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsfarbe -Industry Floor Paint Anti-Rutsch- gelb (Art. 41472.0002)
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsfarbe -Industry Floor Paint Anti-Rutsch- gelb (Art. 41472.0002)
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsfarbe -Industry Floor Paint Anti-Rutsch- in blau (Art. 41472.0001)
Anwendungsbeispiel: Vor dem ersten Anstrich den Bereich sorgfältig abkleben
Anwendungsbeispiel: Mit verdünnter Farbe den Bereich mit einer kurzhaarigen Walze gleichmäßig beschichten
Anwendungsbeispiel: Mit der kurzhaariger Walze den Bereich ein zweites Mal, unverdünnt beschichten
Anwendungsbeispiel: Auf ein gleichmäßiges Auftragen achten, um das bestmögliches Ergebnis zu erreichen
Anwendungsbeispiel: Nach dem zweitem Anstrich die Abklebung entfernen
Artikel-Nr.:
     328-41472.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Inhalt: 5 Liter
  • Ergiebigkeit: ca. 8-10m²/l je Beschichtung
  • Eigenschaft: rutschhemmend
  • Anwendungsbereich: Innen

|
  • mittels kurzhaariger Walze aufzubringen, dadurch einfach in der Anwendung
  • ideal geeignet für Industrieböden, Lagerhallen, Technikräume, Garagen, Parkhäuser u.v.m
  • rutschhemmende Wirkung
  • sehr abriebfest und widerstandsfähig
  • leicht zu reinigen
  • vergilbt nicht
  • chemikalienresistent
|

Hinweis: Für ein optimales Ergebnis tragen Sie die Farbe in zwei Schichten auf. Die 1. Schicht verdünnt Industry Floor Paint Verdünnungsmittel (10-15%) verdünnen. Die 2. Schicht unverdünnt auftragen.
Achtung: Farben können geringfügig von den angegebenen RAL-Nummern abweichen
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Verkehrsgelb (RAL 1023)
Inhalt:
5 Liter
Verbrauch:
ca. 8-10m²/l je Beschichtung
Eigenschaft:
rutschhemmend
Anwendungsbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: markierungsfarbe ral 1023 5l, bodenmarkierfarbe, ral1023 bodenmarkierfarbe, Beschichtung, Bodenfarbe, Hallenboden, Lagerboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.