Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltfarbe 'Schwerlast', 4 L, für außen, grau, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Asphaltfarbe -Schwerlast- 4 Liter für den Außenbereich
Modellbeispiel: Asphaltfarbe -Schwerlast- 4 Liter für den Außenbereich
Anwendungsbeispiel: Hervorragende Deckkraft der Farben
Artikel-Nr.:
     328-41440
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588999999
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung
epoxidharz bodenbeschichtung watco
epoxidharz bodenbeschichtung
  • Menge: 4 Liter
  • Material: Epoxidharz
  • Auftragungstemperatur: > 15°C
  • Aushärtung: nach 8 Std. bei 20°C
  • Ergiebigkeit: 20 m² / 5 Liter
  • Beschichtung: glatt
  • Topfzeit: 30 min bei 20°C
  • inkl. Härtungsmittel

|
    Einsatzbereiche:
  • Parkplätze
  • Auf- und Einfahrten
  • Geh- und Fahrwege
  • Zufahrtsbereiche
  • Verkehrszone
  • Hervorhebung und Kennzeichnung von gefährlichen Bereichen


  • Geeignet für:
  • Asphalt
  • Straßenbeläge
  • Beton
  • Ziegel
  • ähnliche Flächen


  • Anwendung: Nach dem Mischen Auftrag von 1 Schicht
  • außergewöhnlich starker lösemittelbasiertes 2K-Epoxidharz
  • verwandelt stumpfen, düsteren Asphalt in Schwerlast geeignete Bereiche
  • färbt, schützt und dichtet ab, mit nur einem Anstrich
  • hohes Pigmentniveau bietet eine hervorragende Deckkraft
  • sowohl für Asphalt als auch Beton geeignet
  • besitzt eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Leistungsfähigkeit durch ISO-Tests nachgewiesen, gemäß CE Kennzeichen EN-1504-2R
|

Hinweis: Bei besonders porösen Böden kann eine Grundierung notwendig sein.

Achtung: Dieses Produkt ist nur als dekoratives Finish gedacht und bindet oder füllt schwache oder schadhafte Asphaltoberflächen nicht. Nicht zu dick auftragen – diese Beschichtung enthält ein Aggregat, das für Rutschfestigkeit sorgt, und wenn es zu dick aufgetragen wird, kann sich das Aggregat im Farbfilm absetzen und die Rutschfestigkeit wird verringert. Wenn die Spalten und die Textur des Asphalts mit Farbe gefüllt sind, kann dies in ähnlicher Weise das Ablaufen von Wasser verhindern, was zu einer Rutschgefahr führen kann. Obwohl die strapazierfähige rutschfeste Verkehrsfarbe beständig gegen UV-Strahlen ist, kann es nach intensiver oder längerer Sonneneinstrahlung zu einer gewissen Verwitterung wie Glanzverlust oder leichtem Verblassen kommen – die Festigkeit und die mechanischen Eigenschaften werden nicht beeinträchtigt. Nicht auf feuchte Oberflächen auftragen. Holz – Wenn ein kleiner Holzabschnitt gestrichen werden muss, ist diese Beschichtung geeignet, vorausgesetzt, er ist fest, sauber und trocken und darf sich nicht biegen. Es sollte jedoch nicht auf großen Holzflächen oder Terrassen verwendet werden. Für Gussasphalt ungeeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS05 - Ätzwirkung: Korrosiv | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H373 - Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P-Sätze:
P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Auftragungstemperatur:
> 15 °C
Aushärtung:
nach 8 Std.
Ergiebigkeit:
20 m² / 5 Liter
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel
Material:
Epoxidharz
Menge:
4 Liter
Topfzeit:
30 min
Bearbeitungssart:
Bodenbeschichtung
Untergrund:
Asphalt, Straßenbeläge, Beton, Ziegel und ähnliche Flächen
Anwendung:
glatte Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Epoxidmoertel, Verbundstoff, Epoxidmasse, Bodenfarbe, Industrieasphalt, Watco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,01*
€ 431,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,06*
Zubehör
Watco
ab € 137,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.