Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'Industry', Edelstahl, matt, 152 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- in 27, 45, 90 und 152 Liter (v.l.: Art. 41118, 41176, 41173, 41178)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- in 27, 45, 90 und 152 Liter (v.l.: Art. 41118, 41176, 41173, 41178)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- 27 Liter, weiß (Art. 41118)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- 45 Liter, Edelstahl (Art. 41176)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- 90 Liter, weiß (Art. 41173)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- 152 Liter, Edelstahl (Art. 41178)
Detailansicht: faltbarer Müllsackhalter
Detailansicht: komfortable Tritt-Bedienung
Detailansicht: mit praktischem Griff an der Rückseite
Artikel-Nr.:
     328-41178
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631058143
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • feuerresistent
  • mit Beutelhaltern

|
  • Deckel mit dämpfender Soft Close-Funktion
  • faltbare Müllbeutelhalter sorgen für einen guten Halt
  • erfüllt die HACCP Richtlinien
  • geeignet für professionelle und industrielle Verwendung
|

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Edelstahl, matt
Abfallbehälter Volumen:
152 Liter
Gesamthöhe:
780 mm
Gesamtbreite:
535 mm
Gesamttiefe:
538 mm
Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
mit Beutelhaltern
Eigenschaft:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Müllbox, Abfallcontainer, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Wertstoffcontainer, Trittmülleimer, Vepabins
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 309,43*
€ 398,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,70*
€ 412,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,86*
€ 440,40*
Lager 328
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 396,11*
€ 534,35*
Frei Haus
ab € 434,61*
€ 550,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,35*
€ 635,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,11*
€ 623,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,39*
€ 604,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,22*
€ 531,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,11*
€ 471,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGST12EPLWH
ab € 118,21*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883457
ab € 119,00*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 123,60*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 235,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43260
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.