Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-41.d9050 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527252709 |
| |
|
| | |
| - Maße (BxH): 400 x 250 mm
- Material: Kunststoff (Polystyrol)
- Text 3-zeilig: ... Kein Feuer - Kein offenes Licht
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Kunststoff (Polystyrol) | Maße (BxH): | 400 x 250 mm | Text 3-zeilig: | ... Kein Feuer - Kein offenes Licht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,04* | € 10,56* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,04* | € 10,56* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,09* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|