Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Saluna/Saluna+' (Zubehörartikel für Überdachungen Jena, K, P), inkl. Piktogramm Saubermännchen, Modell Saluna ohne Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
: AAbfallbehälter ohne Ascher -Saluna- 45 Liter, Stahl, mit Bodenentleerung (Art. 40794)
: AAbfallbehälter ohne Ascher -Saluna- 45 Liter, Stahl, mit Bodenentleerung (Art. 40794)
Modellbeispiel: Abfallbehälter mit Ascher -Saluna+- 45 Liter, Stahl, mit Bodenentleerung (Art. 40795)
Artikel-Nr.:
     328-4079402
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588463292
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Mit einer Höhe von 590 mm und einer Breite von 425 mm bietet dieser Abfallbehälter ein großzügiges Volumen von 45 Litern. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer Wandstärke von 1,0 mm ist er äußerst robust und langlebig.

Der Lieferumfang umfasst eine Befestigungsschiene aus U-Profil, die bereits an den Abfallbehälter angeschweißt ist, sowie einen Metall-Dreikantschlüssel und eine Montageanleitung. Die einfache Montage an der Überdachung ermöglicht Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Installation.

Abfallbehälter -Saluna/Saluna+-
(Zubehörartikel für Überdachungen Jena, K, P)

  • Volumen: 45 Liter
  • wahlweise mit Ascher
  • zur Montage an der Überdachung
  • Maße (HxBxT): 590 x 425 x 330 mm
  • Material: Stahlblech, feuerverzinkt
  • (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke Behälter: 1,0 mm
  • inkl. Befestigungsschiene (angeschweißt),
  • Metall-Dreikantschlüssel, Montageanleitung
  • stabile und verschließbare Bodenklappe ermöglicht leichte Entleerung
  • einfaches und bequemes Handling
  • durch Bodenentleerung keine Müllsäcke erforderlich
  • inkl. Befestigungsschiene aus U-Profil aus Aluminium, zur Befestigung eines Abfallbehälters am Pfosten
    einer Wartehalle oder Überdachung

| |

Dieser Artikel ist ein Zubehörartikel für alle Überdachungen Jena, K und P und auch nur zusammen mit diesen bestellbar. Die Montage bzw. Vorrüstung an der Überdachung erfolgt bereits werkseitig.

Wichtiger Hinweis:
Ergänzungsprodukte zu Überdachungsanlagen wie z.B. Anbaueinheiten, Seitenwände, Fallrohre etc. müssen zusammen mit der zugehörigen Grundeinheit bestellt werden. Einzelbestellungen dieser Ergänzungsprodukte sind gerne auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Piktogramm:
inkl. Piktogramm Saubermännchen
Variante:
Modell Saluna ohne Ascher
Höhe:
590 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsschiene aus U-Profil aus Aluminium, zur Befestigung eines Abfallbehälters am Pfosten, einer Wartehalle oder Überdachung, Befestigungsschiene (angeschweißt), Metall-Dreikantschlüssel, Montageanleitung
Material:
Stahlblech, feuerverzinkt
Montage:
zur Montage an der Überdachung
Volumen:
45 Liter
Behälter Wandstärke:
1,0 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,78*
€ 758,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,64*
€ 750,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,82*
€ 707,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,67*
€ 669,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,80*
€ 599,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.