Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, feststehend, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 150x150 mm, 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Aufdübeln, hier umlegbar mit Dreikantverschluss Art. 4070fu
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Aufdübeln, hier umlegbar mit Dreikantverschluss Art. 4070fu
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-4070p-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527775277
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von jeweils 70 mm ist dieser viereckige Pfosten sowohl robust als auch elegant. Die glasperl-gestrahlte Oberfläche verleiht ihm ein modernes Aussehen in silber. Perfekt zum Einbetonieren oder Aufdübeln geeignet, bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Lösung für die Sicherung von Bereichen.

  • Breite: 70 mm
  • Tiefe: 70 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: glasperl-gestrahlt
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm

| |

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 150x150 mm
Ösen:
2 Ösen (180°)
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Oberfläche:
glasperl-gestrahlt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Pfosten Form:
viereckig
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70mm, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Arturo, Schake
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 214,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 157,74*
€ 215,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 25,66*
Zubehör
Schake
ab € 14,20*
Zubehör
Schake
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.