Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzabgrenzung/Anfahrschwelle 'ParkAID', 550 mm, schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzabgrenzung/ Anfahrschwelle -ParkAID-, Länge 1800 mm (v.o. Art. 40549, 40552, 41279, 40171)
Modellbeispiel: Parkplatzabgrenzung/ Anfahrschwelle -ParkAID-, Länge 1800 mm (v.o. Art. 40549, 40552, 41279, 40171)
Modellbeispiel: Parkplatzabgrenzung/Anfahrschwelle -ParkAID- (v.l. Art. 40313, 40171, 40172)
Detailansicht: Parkplatzabgrenzung/Anfahrschwelle -ParkAID- (Art. 40171)
Detailansicht: Parkplatzabgrenzung/Anfahrschwelle -ParkAID- mit Stopfen (Art. 40171)
Detailansicht: Stopfen zum Verschließen der Bohröffnung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-40550
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527277528
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
  • Material: Verbundmaterial
    (100% recyceltes Gummi u. PU)
  • Maße (HxB): 100 x 150 mm
  • inkl. Befestigungsmaterial und Stopfen

|
  • optimiertes Design und verbesserte Qualität
  • beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen
  • ist aus besonders widerstandsfähigen, flexiblen und langlebigen Material
  • durch 100% recyceltem Gummi und PU sehr umweltfreundlich
  • kann von nur einer Person ohne schwere Werkzeuge montiert werden, da leicht und stabil
  • keine Verfärbungen, Bröckeln, Reißen oder Verformen
  • integrierte Reflexbänder sorgen für sehr gute Nachtsichtbarkeit
  • können auf fast jeder Straßenoberfläche montiert werden
  • passen sie sich durch das flexible Material auch an ungleichmäßige Straßenflächen an
  • geeignet für vorübergehende und permanente Nutzung
  • z.B. für Parkplätze, Parkhäuser oder Car-Ports im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • verhindert neben dem Überfahren der eigentlichen Parkbuchtabgrenzung auch Schäden an der Frontseite der Fahrzeuge
  • keine permanente Wartung notwendig
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
550 mm
Farbe:
schwarz-weiß
Material:
Verbundmaterial (100% recyceltes Gummi u. PU)
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
inkl. Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, moravia parkplatzbegrenzung, bordsteinaufkantung, Gamma-Parkhilfe, Trennbalken, Radstop, Schwelle, Parkbuchtenbegrenzung, Parkbuchtenabgrenzung, Bodenschwelle, Parkbucht, Parkbuchtbegrenzung, Parkschwelle, Parkplatzschwelle, Orientierungsschwelle, Anfahrtschwelle, Parkplatzstop, ParkAID, Marki, Salamander, Überfahrschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 28,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 34,90*
€ 5,00*
ab € 27,49*
€ 36,99*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,94*
€ 40,99*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 35,34*
Ähnlich
Temka
ab € 31,54*
Ähnlich
Temka
ab € 59,03*
Ähnlich
Temka
ab € 45,94*
Ähnlich
Schake
ab € 38,93*
Ähnlich
Schake
ab € 56,63*
Ähnlich
Schake
ab € 49,79*
Ähnlich
Schake
ab € 49,92*
Ähnlich
Schake
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.