Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radstopp Park-AID®, LxBxH 550 x 150 x 100 mm, schwarz / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radstopp Park-AID®
Radstopp Park-AID®
Radstopp Park-AID®
Radstopp Park-AID®
Artikel-Nr.:
     103-652927
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     284.26.477
EAN/GTIN:
     4055381682822
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
Radstopp Park-AID®, LxBxH 550 x 150 x 100 mm, schwarz / weiß.

Aus recyceltem Gummi, hoch verdichtet für lange Haltbarkeit. Kompatibel mit bisherigen Ausführungen. Öl- und temperaturbeständig, UV-stabil. Reflexstreifen an allen Seiten. Problemlos austauschbar. Optimiertes, modernes Design.

Park-AID® erleichtert das Einparken und schafft Ordnung sowie Sicherheit auf Parkplätzen. Für seitliche oder frontale Parkplatzbegrenzung.

Inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckstopfen.
Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Material:
Recycling-Gummi
Farbe:
schwarz, weiß
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, 652927 49, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Leitschwelle, Leitschwellen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzbegrenzungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkschwelle, Parkschwellen, Radstopp, Radstopps, Reifenstopp, Reifenstopps, Trennbalken, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 28,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,84*
€ 35,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,61*
€ 39,24*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,99*
€ 40,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 31,49*
Ähnlich
Temka
ab € 59,11*
Ähnlich
Temka
ab € 34,53*
Ähnlich
Schake
ab € 38,76*
Ähnlich
Schake
ab € 60,37*
Ähnlich
Schake
ab € 53,29*
Ähnlich
Schake
ab € 53,34*
Ähnlich
Schake
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.