Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für Bodenhülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abdeckkappe für Bodenhülsen mit 70 x 70 mm (Art. 40423)
Modellbeispiel: Abdeckkappe für Bodenhülsen mit 70 x 70 mm (Art. 40423)
Artikel-Nr.:
     328-40423
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527184765
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse
  • Material: Stahl, verzinkt
  • zum Einstecken, nicht verschließbar
  • passend für Bodenhülsen mit 70 x 70 mm

|
  • zur Abdeckung der Bodenhülse bei umgelegten und herausgenommenen Pfosten
  • kein Verschmutzen (z.B. durch Laub) der Bodenhülse und dadurch leichteres Einsetzen des Sperrpfostens
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
passend für:
Bodenhülsen mit 70 x 70 mm
Eigenschaft:
zum Einstecken, nicht verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Hülse, Bodenloch, Bodenöffnung, Absperrpfosten, Sperrpfosten, Kappe, Zubehör, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 99,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.