Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Bodenhülse für umleg- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Bodenhülse, Stahl (verzinkt) 80 x 80 mm (Art. 14354)
Modellbeispiel: Ersatz-Bodenhülse, Stahl (verzinkt) 80 x 80 mm (Art. 14354)
Artikel-Nr.:
     328-14354
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126345
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen 70mm
bodenhülsen

| |

Hinweis: Die Ersatz-Bodenhülse ist nur geeignet für den herausnehmbarer
Absperrpfosten -Steel Line- 70 x 70 mm (Art. 14272, 14273 und 14274)!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Sperrpfosten, Befestigung, Bodenbefeatigung, Montage, Bodenmotage, Montagematerial, Befestigungsmaterial, Anker, Erdanker, Zubehör, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 40,32*
Zubehör
Autasi
ab € 117,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.