Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschablonen Satz 12 (Covid)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 12 (Covid) (Art. 40255)
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 12 (Covid) (Art. 40255)
Artikel-Nr.:
     328-40255
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527978456
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
  • Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
  • mehrfach wiederverwendbar

|

Lieferumfang:



  • Sicherheitsabstand "2 m", 600 x 400 mm
  • Sicherheitsabstand "1 m", 600 x 400 mm
  • Kreis, Ø 460 mm
  • Pfeil, 600 x 400 mm
  • Schuhabdruck einzeln, 300 mm
  • Fußgänger, 620 x 400 mm

(Maße = Breite x Höhe) |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
1x Sicherheitsabstand (600 x 400 mm), 1x Sicherheitsabstand (600 x 400 mm), 1x Kreis (Ø 460 mm), 1x Pfeil (600 x 400 mm), 1x Schuhabdruck einzeln (300 mm), 1x Fußgänger (620 x 400 mm)
Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Produktart:
Schablonen
Eigenschaft:
mehrfach wiederverwendbar
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, ampere spritzschablonen, signierschablone, Verkehrszeichen, Bodenmarkierungsschablone, Farbschablonen, Bodenmarkierung, Symbolschablone, Farbsprühschablone, Bodenschablone, Verkehrssicherung, Schablone, Covid, Infektionsschutz, Corona, Abstand, halten, Ampere
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,8273*
€ 86,7573*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 91,66*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 66,21*
€ 94,57*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 76,90*
€ 101,82*
Lager 328
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 113,94*
€ 145,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 21,99*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,32*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,44*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,59*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 615,50*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.