Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 154 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 250mm, ohne Verschluss, ohne Öse, 600 mm, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- aus Edelstahl (Art. 40154p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- aus Edelstahl (Art. 40154p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- aus Edelstahl (Art. 40154p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- aus Edelstahl (Art. 40154p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Einbetonieren oder Aufdübeln (v.l. Art. 40155, 40155p)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Einbetonieren (Art. 40154)
Artikel-Nr.:
     328-40154p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527771156
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit der geschliffenen Oberfläche und einer Wandstärke von 3,2 mm ist dieser Pfosten nicht nur robusten, sondern auch ästhetisch ansprechend. Die runde Form und die silberne Farbe machen ihn zu einem eleganten Element für jeden Außenbereich.

  • Pfosten Ø: 154 mm
  • Material: Edelstahl
  • Wandstärke: 3,2 mm
  • Oberfläche: geschliffen

|
  • solider Absperrpfosten aus Edelstahl
  • fügt sich dekorativ ins Landschaftsbild oder ins Gebäudebild ein
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche (auch temporär) für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 250mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Höhe über Flur:
600 mm
Bauart:
feststehend
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
154 mm
Wandstärke:
3,2 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Absperrpoller, Kettenpfosten, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,88*
€ 715,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,10*
€ 695,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 559,71*
€ 666,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,39*
€ 620,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,03*
€ 604,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,15*
€ 559,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 18,20*
Zubehör
Schake
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.