Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 102 mm, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 40103f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 40103f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 40103f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 40103f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 102 mm, herausnehmbar (Art. 40103f)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-40103f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384704483
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus robustem Edelstahl, bietet dieser Absperrpfosten eine Höhe von 900 mm über dem Boden. Die geschliffene Oberfläche verleiht ihm ein elegantes Aussehen, während die selbsteinrastende Verriegelung für zusätzliche Sicherheit sorgen. Mit einer Wandstärke von 2,0 mm und einer runden Form ist dieser Absperrpfosten nicht nur stabil, sondern auch ansprechend. Die Befestigung zum Einbetonieren inklusive Bodenhülse macht die Installation einfach und effizient. In silberner Farbe gehalten, fügt sich dieser Absperrpfosten nahtlos in die Umgebung ein.

  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: geschliffen
  • Wandstärke: 2 mm
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Höhe unter Flur: ca. 500 mm
  • selbsteinrastende Verriegelung

|
  • solider Absperrpfosten aus Edelstahl
  • fügt sich dekorativ ins Landschaftsbild oder ins Gebäudebild ein
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche (auch temporär) für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 | selbsteinrastende Verriegelung
Ösen:
ohne Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Höhe unter Flur:
500 mm
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
102 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Wandstärke:
2,0 mm
Pfosten Form:
rund
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse
Pfosten Farbe:
silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 177,62*
€ 217,72*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 177,64*
€ 217,72*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 162,70*
€ 218,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,96*
€ 241,96*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 187,37*
€ 247,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,33*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
Schake
ab € 15,26*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,36*
Zubehör
Schake
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.