Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild 'STREETSOCCER-PLATZ' mit individuellem Text und Piktogrammen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild -STREETSOCCER-PLATZ-, mit individuellem Text und Piktogrammen (Art. 40034)
Modellbeispiel: Hinweisschild -STREETSOCCER-PLATZ-, mit individuellem Text und Piktogrammen (Art. 40034)
Detailansicht: Piktogrammübersicht
Artikel-Nr.:
     328-40034
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588235189
Suchbegriffe:
Freizeitanlagenschild
Grünanlagenschild
Schilder für öffentliche Anlagen
Anlagen- und Maschinenschilder
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Druck: Digitaldruck, aufkaschiert mit Schutzlaminat

|
  • Themenschild mit individuellen Regeln, Hinweisen und Piktogrammen
  • robustes 2 mm starkes Aluminium-Schild mit Digitaldruck und Schutzlaminat
  • gute Lesbarkeit der Schrift und perfekte Übersicht durch die aufgebrachten Piktogramme
|

Bitte geben Sie folgende Daten für Ihr Schild im Bemerkungsfeld an:

1. Standort der Anlage
2. Nutzungszeiten der Anlage
3. Individueller Text, 3 bis 6 Textzeilen
4. Piktogramme, bis zu 4 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Druck:
Digitaldruck, aufkaschiert mit Schutzlaminat
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Materialstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Street-Soccer, Streetsoccer, schilder für öffentliche anlagen, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Verkehrsberuhigung, individuell, Anlage, hinweisschild, regel, regeltafel, gebote, Fußball, Soccer, Street, Platz, Ball, Spiel, Fußballplatz, Fußballfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,00*
Zubehör
Schake
ab € 29,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.