Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild 'GRÜNANLAGE' mit individuellem Text und Piktogrammen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild -GRÜNANLAGE-, mit individuellem Text und Piktogrammen (Art. 40030)
Modellbeispiel: Hinweisschild -GRÜNANLAGE-, mit individuellem Text und Piktogrammen (Art. 40030)
Detailansicht: Piktogrammübersicht
Artikel-Nr.:
     328-40030
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588235097
Suchbegriffe:
Freizeitanlagenschild
Grünanlagenschild
Schilder für öffentliche Anlagen
Anlagen- und Maschinenschilder
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Druck: Digitaldruck, aufkaschiert mit Schutzlaminat

|
  • Themenschild mit individuellen Regeln, Hinweisen und Piktogrammen
  • robustes 2 mm starkes Aluminium-Schild mit Digitaldruck und Schutzlaminat
  • gute Lesbarkeit der Schrift und perfekte Übersicht durch die aufgebrachten Piktogramme
|

Bitte geben Sie folgende Daten für Ihr Schild im Bemerkungsfeld an:

1. Standort der Anlage
2. Nutzungszeiten der Anlage
3. Individueller Text, 3 bis 6 Textzeilen
4. Piktogramme, bis zu 4 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Druck:
Digitaldruck, aufkaschiert mit Schutzlaminat
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Materialstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, schilder für öffentliche anlagen, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Verkehrsberuhigung, individuell, Park, Grünanlage, Anlage, Wald, Natur, hinweisschild, regel, regeltafel, gebote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,51*
Zubehör
Schake
ab € 15,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.