Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line 360', Metall, grau, grau, schwarz/gelb, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line 360- aus Metall, Gurtlänge 2,3 m (Art. 40013-08)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line 360- aus Metall, Gurtlänge 2,3 m (Art. 40013-08)
Detailansicht: Personenleitsystem -P-Line 360- aus Metall, 360° drehbarer Kopf (Art. 40013-01)
Technische Ansicht: Personenleitsystem -P-Line 360-
Modellbeispiele: Farbbeispiele für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-40008-1702
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527975837
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Fuß: Guss, Abdeckung in Pfostenfarbe
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 12-13 kg

|
  • elegantes und individuell kombinierbares Design
  • flexible Absperrmöglichkeit durch schnelle und einfache Platzierung an jedem Ort
  • perfekte Ausrichtung des Gurtbandes durch beidseitige 360°-Drehbarkeit des Pfostenkopfes
|

Hinweis: Andere Pfosten- und Gurtfarben sowie individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Farbe:
grau
Fuß-Abdeckhaube Farbe:
grau
Gurt Farbe:
schwarz/gelb
Gurt Muster:
diagonal (schraffiert)
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
12-13 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.