Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung 'Bitte Mund und Nase bedecken', 50 mm, 0,5 mm, R11, Motiv 2 (Symbol Kopf frontal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierung -Bitte Mund und Nase bedecken!- (v.o. Art. 39849, 39852, 39855, 39858)
Modellbeispiele: Bodenmarkierung -Bitte Mund und Nase bedecken!- (v.o. Art. 39849, 39852, 39855, 39858)
Anwendungsbeispiel: Bodenmarkierung -Bitte Mund und Nase bedecken!- (Art. 39860)
Artikel-Nr.:
     328-39856
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527953064
Suchbegriffe:
Antirutschbelag Symbole
antirutschbelag symbole
  • Material: PVC-Folie
  • Länge: 600 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

|
  • ideal für Supermärkte und Geschäfte, ÖPV, Tankstellen, Banken
    und alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr
  • perfekt für Eingangsbereiche geeignet
  • dünnes und zugleich reißfestes Material
  • hält zuverlässig und lässt sich wieder entfernen
  • für glatte Untergründe geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Dicke:
0,5 mm
Verwendung:
Innenbereich
Rutschhemmungsklasse:
R11
Motiv:
Motiv 2 (Symbol Kopf frontal)
Material:
PVC-Folie
Länge:
600 mm
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Einsatzbereich:
Innen
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Bodenmarkierungsband, Markierband, Markierungstape, Warnmarkierung, Sicherheitsabstand, Mindestabstand, Corona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 11,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 10,79*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 21,32*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 37,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,14*
Ähnlich
1A Tapes
5125.91.BF050-16
ab € 38,83*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 2,04*
Ähnlich
Via Guide
ab € 162,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.