Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenschild, selbstklebend, 600 mm, 600 mm, Fahrrad, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenschilder aus PVC, R11, selbstklebend, für den Außenbereich, alle Ausführungen (Art. 39555)
Modellbeispiele: Bodenschilder aus PVC, R11, selbstklebend, für den Außenbereich, alle Ausführungen (Art. 39555)
Anwendungsbeispiel: Bodenschild aus PVC, R11, selbstklebend, für den Außenbereich (Art. 39569)
Artikel-Nr.:
     328-39567-02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527933455
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen 600mm
  • Materialstärke: 1,3 mm
  • Material: PVC, antirutsch
  • Rutschklasse: R11
  • Montage: selbstklebend
  • Oberfläche: matt strukturiert
  • Kleber: Butykleber, permanent
  • Einsatzbereich: Außen

|
  • rutschhemmende Oberfläche für erhöhte Sicherheit
  • einfache und schnelle Montage durch selbstklebendes Material
  • sehr gute Bodenhaftung, veschleißfest und höhe Beständigkeit
  • geeignet für stark strukturierte Böden, Betonpflaster und Asphalt
|

Achtung: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln und die Kanten mit Kantenversiegelung versehen. (siehe Zubehör)

Hinweis: Weitere Größen, Farben, Motive und individuelle Anfertigungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Symbol:
Fahrrad
Farbe:
blau
Material:
PVC, antirutsch
Materialstärke:
1,3 mm
Montage:
selbstklebend
Kleber:
Butykleber, permanent
Rutschhemmungsklasse:
R11
Oberfläche:
matt strukturiert
Einsatzbereich:
Außen
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Anti-Rutsch, Parkplatz, Parkplatzschilder, parken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 14,98*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.