Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenschild, selbstklebend, 400 mm, 400 mm, Familie, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenschilder aus PVC, R11, selbstklebend, für den Außenbereich, alle Ausführungen (Art. 39555)
Modellbeispiele: Bodenschilder aus PVC, R11, selbstklebend, für den Außenbereich, alle Ausführungen (Art. 39555)
Anwendungsbeispiel: Bodenschild aus PVC, R11, selbstklebend, für den Außenbereich (Art. 39569)
Artikel-Nr.:
     328-39564-01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527942921
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 1,3 mm
  • Material: PVC, antirutsch
  • Rutschklasse: R11
  • Montage: selbstklebend
  • Oberfläche: matt strukturiert
  • Kleber: Butykleber, permanent
  • Einsatzbereich: Außen

|
  • rutschhemmende Oberfläche für erhöhte Sicherheit
  • einfache und schnelle Montage durch selbstklebendes Material
  • sehr gute Bodenhaftung, veschleißfest und höhe Beständigkeit
  • geeignet für stark strukturierte Böden, Betonpflaster und Asphalt
|

Achtung: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln und die Kanten mit Kantenversiegelung versehen. (siehe Zubehör)

Hinweis: Weitere Größen, Farben, Motive und individuelle Anfertigungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Symbol:
Familie
Farbe:
weiß
Material:
PVC, antirutsch
Materialstärke:
1,3 mm
Montage:
selbstklebend
Kleber:
Butykleber, permanent
Rutschhemmungsklasse:
R11
Oberfläche:
matt strukturiert
Einsatzbereich:
Außen
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Anti-Rutsch, Parkplatz, Parkplatzschilder, parken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.