Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenmarkierungsband 'WT-5020', für den Tiefkühlbereich, 100 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Antirutsch- Bodenmarkierungsband -WT-5020-, blau, für den Tiefkühlbereich (Art. 39500)
Modellbeispiel: Antirutsch- Bodenmarkierungsband -WT-5020-, blau, für den Tiefkühlbereich (Art. 39500)
Artikel-Nr.:
     328-39519
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527962431
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 1a tapes rot
bodenmarkierband rot
  • Material: Kunststofffolie, selbstklebend
  • Materialstärke: 0,4 mm
  • Länge: 5 m
  • Oberfläche: glänzend
  • Rutschklasse: R12 nach DIN 51130 / C nach DIN 51097
  • Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 90°C
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • Verklebung während des Kühlbetriebes bei bis zu -20°C möglich
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstaplern und Reinigungsmaschinen
  • schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
  • geeignet für glatte Böden und Fußgänger
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln und Paletten) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
100 mm
Farbe:
rot
Anwendung:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innen
Länge:
5 m
Material:
Kunststofffolie
Materialstärke:
0,4 mm
Oberfläche:
glänzend
Rutschhemmungsklasse:
R12 nach DIN 51130 / C nach DIN 51097
Temperaturbeständigkeit:
- 40°C bis + 90°C
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,62*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,11*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,94*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.