Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung 'WT-5224' Streifen, schmutzabweisend, Rollenware, 75 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5224-, Streifen, schmutzabweisend, gelb (Art. 39427)
Modellbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5224-, Streifen, schmutzabweisend, gelb (Art. 39427)
Anwendungsbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5224-, Streifen, schmutzabweisend (Art. 39427)
Anwendungsbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT5224-, Austausch der Beschädigungen (Art. 39427)
Technische Ansicht: Abstand der Punkte
Artikel-Nr.:
     328-39438
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527949036
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
  • Material: Polyester
  • Länge: 25 m
  • Streifenlänge: 220 mm
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Oberfläche: glänzend
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • ideale Ergänzung zu den Bodenmarkierungsbänder WT-5229 (Art. 33901 und 33881)
  • extra dünn und reißfest
  • glatte Oberfläche wirkt sehr schmutzabweisend
  • stark haftend und strapazierfähig
  • schnell aufzukleben und auszutauschen
  • für glatte Böden und Fußgänger geeignet
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen
|

Hinweise: Um eine gute Haftbarkeit der Streifen zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Ablösbarer Acrylat-Kleber auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Länge:
25 m
Material:
Polyester
Materialstärke:
0,2 mm
Oberfläche:
glänzend
Streifen Länge:
220 mm
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, stellplatzmarker 1a tapes, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Bodenmarkierungsband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 75,09*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,08*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,94*
Zubehör
1A Tapes
5229.04.050-15
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.