Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche 'WT-5429', 75 mm, schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche -WT-5429-, verschiedene Modelle (Art. 39284 bis 39313)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche -WT-5429-, verschiedene Modelle (Art. 39284 bis 39313)
Artikel-Nr.:
     328-39303
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527955167
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Material: PVC-Folie
  • Länge: 10 m
  • Materialstärke: 0,3 mm
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Rutschklasse: R10 nach DIN 51130
  • Oberfläche: glänzend
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche geeignet
  • leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
  • geeignet für glatte Böden und Fußgänger
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Hinweis: Ablösbarer Acrylat-Kleber sowie individuelle Bedruckung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz-weiß
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Länge:
10 m
Material:
PVC-Folie
Materialstärke:
0,3 mm
Oberfläche:
glänzend
Rutschhemmungsklasse:
R10 nach DIN 51130
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: pvc-klebeband weiß, bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 139,59*
€ 175,55*
€ 4,95*
ab € 139,20*
€ 175,55*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 144,16*
€ 186,03*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,60*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,11*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.