Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche 'WT-5429', 50 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche -WT-5429-, verschiedene Modelle (Art. 39284 bis 39313)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche -WT-5429-, verschiedene Modelle (Art. 39284 bis 39313)
Artikel-Nr.:
     328-39285
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527931796
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50 mm x 10 met...
bodenmarkierband rot
  • Material: PVC-Folie
  • Länge: 10 m
  • Materialstärke: 0,3 mm
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Rutschklasse: R10 nach DIN 51130
  • Oberfläche: glänzend
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche geeignet
  • leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
  • geeignet für glatte Böden und Fußgänger
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Hinweis: Ablösbarer Acrylat-Kleber sowie individuelle Bedruckung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Länge:
10 m
Material:
PVC-Folie
Materialstärke:
0,3 mm
Oberfläche:
glänzend
Rutschhemmungsklasse:
R10 nach DIN 51130
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,51*
€ 113,04*
€ 4,95*
ab € 93,20*
€ 118,05*
€ 4,95*
ab € 93,09*
€ 118,05*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,62*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,11*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,94*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.