Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Lagerplatzkennzeichnung 'WT-5610' T-Stücke, 50 mm, 100 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5610- T-Stücke, Anti-Rutsch VPE 25 Stk. (v.l. Art. 39256, 39258)
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5610- T-Stücke, Anti-Rutsch VPE 25 Stk. (v.l. Art. 39256, 39258)
Artikel-Nr.:
     328-39256
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527961779
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
  • Material: Weich-Aluminium, beschichtet
  • Materialstärke: 0,6 mm
  • Kleber: Synthesekautschuk, ablösbar, extra stark
  • Temperaturbeständig: von -20° bis 80° C
  • Rutschklasse: R11 nach DIN 51130
  • anpassungsfähig
  • Einsatzbereich: Innen und Außen
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

|
  • ideal zur Markierung von Palettenstellplätzen
  • anpassungsfähig, passt sich der Oberfläche des Untergrundes an
  • speziell für unebene Untergründe, Betonpflaster und Asphaltböden
  • geeignet für Fußgänger und Hubwagen
|

Hinweise: Verpackungseinheiten gelten immer für eine Farbe - nicht mischbar. Um eine gute Haftbarkeit der Lagerplatzkennzeichnung zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt! Im Außenbereich den Untergrund mit Primer vorbehandeln (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
gelb
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Kleber:
Synthesekautschuk, ablösbar, extra stark
Material:
Weich-Aluminium, beschichtet
Materialstärke:
0,6 mm
Rutschhemmungsklasse:
R11 nach DIN 51130
Temperaturbeständigkeit:
von -20° bis 80° C
Verpackungseinheit (VPE):
25 Stück
Eigenschaft:
anpassungsfähig
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung t, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,11*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,93*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.