Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Lagerplatzkennzeichnung 'WT-5610' L-Stücke, 75 mm, 125 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5610- L-Stücke, Anti-Rutsch VPE 25 Stk. (v.l. Art. 39252, 39254)
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5610- L-Stücke, Anti-Rutsch VPE 25 Stk. (v.l. Art. 39252, 39254)
Artikel-Nr.:
     328-39255
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527966286
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
  • Material: Weich-Aluminium, beschichtet
  • Materialstärke: 0,6 mm
  • Kleber: Synthesekautschuk, ablösbar, extra stark
  • Temperaturbeständig: von -20° bis 80° C
  • Rutschklasse: R11 nach DIN 51130
  • anpassungsfähig
  • Einsatzbereich: Innen und Außen
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

|
  • ideal zur Markierung von Palettenstellplätzen
  • anpassungsfähig, passt sich der Oberfläche des Untergrundes an
  • speziell für unebene Untergründe, Betonpflaster und Asphaltböden
  • geeignet für Fußgänger und Hubwagen
|

Hinweise: Verpackungseinheiten gelten immer für eine Farbe - nicht mischbar. Um eine gute Haftbarkeit der Lagerplatzkennzeichnung zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt! Im Außenbereich den Untergrund mit Primer vorbehandeln (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
75 mm
Länge:
125 mm
Farbe:
weiß
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Kleber:
Synthesekautschuk, ablösbar, extra stark
Material:
Weich-Aluminium, beschichtet
Materialstärke:
0,6 mm
Rutschhemmungsklasse:
R11 nach DIN 51130
Temperaturbeständigkeit:
von -20° bis 80° C
Verpackungseinheit (VPE):
25 Stück
Eigenschaft:
anpassungsfähig
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung weiß, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,72*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.