Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scooter-Parker 'Five', ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Scooter-Parker -Five- aus Stahl, 5 Einstellplätze, hinten (Art. 39249), vorne (Art. 39248)
Modellbeispiele: Scooter-Parker -Five- aus Stahl, 5 Einstellplätze, hinten (Art. 39249), vorne (Art. 39248)
Technische Ansicht: Scooter-Parker -Five-, aus Stahl, 5 Einstellplätze (Art. 39248)
Detailansicht: abschließbar mit Vorhangschloss oder Kabelschloss (nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Scooter-Parker -Five-, aus Stahl, 5 Einstellplätze ohne Farbe (Art. 39248)
Anwendungsbeispiel: zweiseitige Einstellung
Artikel-Nr.:
     328-39248
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527951633
Suchbegriffe:
E-Scooter Absperrbügel
E-Scooter Anlehnbügel
Elektro-Scooter Absperrbügel
Elektro-Scooter Anlehnbügel
  • Einstellplätze: 5
  • Einstellung: zweiseitig
  • Bügel (HxBxT): 400 x 800 x 70 mm
  • Material: Flachstahl 70 x 10 mm, feuerverzinkt
  • Durchmesser Halteschellen (außen/innen): Ø 120/60 mm
  • Farbe Halteschellen: schwarz
  • Sicherung: durch Vorhänge- oder Kabelschloss
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • ideal als Parkangebot vor Gebäuden, Einrichtungen und Firmen
  • hochwertiger Scooter-Parker für ein gepflegtes Stadtbild
  • Sicherung durch Vorhänge- oder Kabelschloss für effektiven Diebstahlschutz
  • kunststoffbeschichtete Halteschellen verhindern Kratzer an der Lenkstange
  • auch für E-Scooter geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Sicherung:
durch Vorhänge- oder Kabelschloss
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
400 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
70 mm
Stellplätze:
5
Radeinstellung:
zweiseitig
Montage:
zum Aufdübeln
Halteschelle innen Ø:
120 mm
Halteschelle außen Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroroller Anlehnbügel, Elektroscooter Absperrbügel, Elektroscooter Anlehnbügel, e-scooter absperrbügel, Scooterständer, Scooterabsteller, Rollerständer, Tretrollerständer, Rollerparker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 226,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 131,81*
Ähnlich
SPL
ab € 302,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 221,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.