| |
|
| Artikel-Nr.: 328-39120 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384703554 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Maße (Ø x Höhe): 100 x 16 mm
- Farbe: grau
- ohne Reflexlinsen/-streifen
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Befestigung: | zum Aufkleben | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Reflexlinsen: | ohne Reflexlinsen/-streifen | Höhe: | 16 mm | Durchmesser: | 100 mm | Form: | rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kölner-Teller, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Geschwindigkeitshemmer, Alumarkierungsnagel, SG4201, SG4202, SG4203, EMF, Garant, Parkplatzmarkierung, Markiernagel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 4,09* | € 6,23* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,10* | € 6,26* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,22* | € 6,40* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 9,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,33* | € 41,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|