Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten ' Paka', elastisch und anfahrbar, 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Paka- mit Flachkopf, elastisch, anfahrbar, in anthrazit (v.l. Art. 38077, 38078)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Paka- mit Flachkopf, elastisch, anfahrbar, in anthrazit (v.l. Art. 38077, 38078)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Paka- mit Flachkopf, anfahrbar, Höhe 620 mm (Art. 38077)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Paka- mit Flachkopf, anfahrbar, Höhe 810 mm (Art. 38078)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Paka- mit Flachkopf, elastisch, anfahrbar(Art. 38078)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Paka- mit Flachkopf, elastisch, anfahrbar (Art. 38078)
Technische Zeichnung: Absperrpfosten -Paka- mit Flachkopf, elastisch, anfahrbar (Art. 38077)
Technische Zeichnung: Absperrpfosten -Paka- mit Flachkopf, elastisch, anfahrbar (Art. 38078)
Technische Zeichnung: Montageanleitung Absperrpfosten -Paka- (Art. 38077)
Anwendungsbeispiel: Montageanleitung (Art. 38077 und 38078)
Artikel-Nr.:
     328-38077
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527891588
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer anthrazitgrauen Farbe fügt sich der Pfosten nahtlos in jede Umgebung ein. Der Fuß des Pfostens hat einen Durchmesser von 110 mm und besteht aus elastischem PU (Polyurethan), während das Oberteil aus robustem PP (Polypropylen) und das Unterteil aus strapazierfähigem PA (Polyamid) gefertigt sind. Diese Materialien gewährleisten eine hohe Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +60°C und machen den Pfosten besonders widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen.

Top-Eigenschaften:
- Der Absperrpfosten "Paka" mit Flachkopf überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und Materialien, die eine lange Lebensdauer garantieren.
- Dank seiner elastischen Eigenschaften ist der Pfosten anfahrbar und kann problemlos wieder in seine Ursprungsform zurückkehren, ohne dabei Schaden zu nehmen.
- Die anthrazitgraue Farbe des Pfostens sorgt für eine dezente und unauffällige Optik, die sich harmonisch in jedes Umfeld einfügt.
- Mit einem Durchmesser von 80 mm bietet der Pfosten eine solide und stabile Basis, um Bereiche effektiv abzusperren und zu kennzeichnen.
- Die hohe Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +60°C macht den Absperrpfosten "Paka" zu einem zuverlässigen Begleiter in allen Witterungsbedingungen.

  • Material Pfosten: PU (Polyurethan)
  • Material Oberteil: PP (Polypropylen)
  • Material Unterteil: PA (Polyamid)
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Ø: 110 mm
  • Farbe: anthrazitgrau
  • 2 Reflexsreifen (RA2)
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
  • UV-beständig

|
  • elastisch - richtet sich nach Anfahren selbstständig wieder auf
  • im Falle eines Anfahrens sind keine aufwändigen Reparaturen an Fahrzeug und Poller mehr nötig
  • je nach Situation ist der Kunststoffpfosten standhaft und trotzdem flexibel
  • erhöht die Verkehrssicherheit
|

Achtung: Befestigungsset (1 VE) und Schraubenschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Absperrpfosten -Paka- richtet sich bei leichtem Anfahren wieder auf, ist jedoch nicht zum Überfahren geeignet!

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
620 mm
Pfosten Ø:
80 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Fuß Ø:
110 mm
Material:
PU (Polyurethan)
Oberteil Material:
PP (Polypropylen)
Unterteil Material:
PA (Polyamid)
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Eigenschaft:
nicht überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pu temka, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, Poller, selbstaufrichtend, Temka, Knickpoller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 48,40*
€ 68,64*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 79,15*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 66,40*
€ 96,71*
1
Frei Haus
ab € 86,32*
€ 125,49*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 7,85*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
13188 PS
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.