Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Brace', Chrom, rot, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Brace- Gurt rot (Art. 37691-01)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Brace- Gurt rot (Art. 37691-01)
Modellbeispiel: Personenleitsystem - P-Line-Brace - Gurt blau (Art. 37691-02)
Modellbeispiel: Personenleitsystem - P-Line-Brace - Gurt schwarz (Art. 37691-03)
Modellbeispiel: Personenleitsystem - P-Line-Brace - Gurt rot-weiß (Art. 37691-13)
Modellbeispiel: Personenleitsystem - P-Line-Brace - Gurt schwarz-gelb (Art. 37691-17)
Artikel-Nr.:
     328-37693-01-1
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527889387
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Metall
  • Material Fuß: PVC
  • Gurtlänge: 7 m
  • Gurtbreite: 100 mm
  • Gewicht: ca. 11-12 kg

|
  • ideal für großflächige Absperrungen
  • auch für den multiplen Einsatz bei wechselnden Distanzanforderungen geeignet
  • elegantes Design, welches Funktionalität und edle Gestaltung auf einzigartige Weise miteinander verbindet
  • das patentierte Gurtende erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
|

Hinweis: Andere Pfostenfarben und individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
Chrom
Gurt Farbe:
rot
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Ø:
100 mm
Fuß Material:
PVC
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
7 m
Gurt Breite:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
11-12 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 7 m, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,97*
€ 487,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 371,40*
€ 441,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,51*
Zubehör
Guideline
ab € 13,94*
Zubehör
Guideline
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.