Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxi Beschichtung 'Surface flexi Asphalt rutschsicher', dunkelgrau (RAL 7043)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix Cool-
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix Cool-
Mögliche Farbtöne für -Surface flexi Asphalt rutschsicher-:
Artikel-Nr.:
     328-37202
Hersteller:
     Framary
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260582881367
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung
epoxidharz bodenbeschichtung
  • Menge: 5 Liter
  • Material: Epoxidharz
  • Auftragungstemperatur: > 10°C
  • Aushärtung: nach 5 Std.
  • Ergiebigkeit: 20 m² / 5 Liter
  • Geruch: mild
  • Rutschsicherheit: R11
  • inkl. Härtungsmittel

|
  • Anwendung: Nach dem Mischen Auftrag von zwei Schichten mit zwischenzeitlicher Trocknungszeit
  • flexible Asphalt-Bodenbeschichtung aus Epoxidharz
  • preiswerte Lösung gegenüber teuren flexiblen PU-Beschichtungen
  • die rauhe Oberfläche verhindert effektiv ein Ausrutschen, vor allem bei feuchtem Boden
  • neue Schutzschicht bleibt dauerhaft flexibel und passt sich dadurch dem arbeitenden Asphaltboden an
  • nur für den Innenbereich geeignet
  • einfache Reinigung
  • vermeidet Feinstaubbildung durch Bodenabrieb
  • unter normalen Temperaturverhältnissen stabil; übermäßige Hitze sollte vermieden werden
|

Hinweis: Wir empfehlen, die Beschichtung in zwei Schichten aufzutragen. Hierbei sollte neuer Beton zuvor mit Schleierentferner (Art. 37170) und glatter Beton zuvor mit Spezialgrundierung behandelt werden. Normaler Beton kann direkt beschichtet werden.

Auf Anfrage sind auch individuelle RAL-Farbtöne verfügbar.

Achtung: Kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden!

Neue Asphaltböden geben auch lange nach der Trocknungszeit noch unter Belastung nach. Eine starre Epoxidbeschichtung hält daher nicht gut und bricht. Bei -Surface flexi Asphalt- handelt es sich um eine Spezialmischung, die dies verhindern soll. Dennoch empfehlen wir dringend, mit einem Spezialhaftgrund für Asphalt zu arbeiten (in diesem Fall genügt auch ein einschichtiger Anstrich).

Damit die Beschichtung tatsächlich gabelstaplertauglich ist, dürfen mit einem Gebinde (5 Liter) maximal 20 m² behandelt werden. Anderenfalls ist die Schichtdicke zu gering und die Deckschicht trägt sich sehr schnell ab.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
dunkelgrau (RAL 7043)
Auftragungstemperatur:
> 10 °C
Aushärtung:
nach 5 Std.
Ergiebigkeit:
20 m² / 5 Liter
Geruch:
mild
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel
Material:
Epoxidharz mit Quarzsand-Anteil
Menge:
5 Liter
Rutschhemmungsklasse:
R11
Bearbeitungssart:
Bodenbeschichtung
Untergrund:
Asphalt
Weitere Suchbegriffe: Epoxidmoertel, Verbundstoff, Epoxidmasse, Bodenfarbe, Industrieasphalt, Framary
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,96*
€ 536,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,47*
€ 412,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Framary
ab € 276,88*
Zubehör
Framary
ab € 179,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.