Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch Folie 'WT-5420', hochtransparent, 50 mm, 600 mm, ---, 8 Stk., Streifen, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anti-Rutsch Folie -WT-5420-, hochtransparent, Streifen, eckig
Modellbeispiel: Anti-Rutsch Folie -WT-5420-, hochtransparent, Streifen, eckig
Anwendungsbeispiel: Abziehen der Schutzfolie
Anwendungsbeispiel: Stufe, halbrund auf einer Treppe (Art. 37024)
Artikel-Nr.:
     328-37026
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527762956
Suchbegriffe:
Anti Rutschfolie
Anti-Rutsch Folie
anti rutschfolie
  • Stärke: 0,2 mm
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Farbe: transparent
  • Rutschhemmung: R12 nach DIN 51130 / C nach DIN 51097
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • hohe Rutschhemmung reduziert die Rutsch- und Stolpergefahr
  • passt sich aufgrund der geringen Stärke unauffällig an die Umgebung an
  • für Treppen und Nassbereiche wie Duschen und Umkleidekabinen
  • auch für Bodenmarkierungsbänder, Bodenschilder und Bodenwerbung geeignet
  • eingebettete Mikroperlen sorgen für griffigen Rutschschutz
  • sicherer Halt und weniger Schmutz an den Rändern durch ganzflächige Verklebung
|

Hinweis: Auf Anfrage auch als eckiger Streifen mit den Maßen (BxH) 50 x 800 mm Breite erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Höhe:
600 mm
Durchmesser:
---
Verpackungseinheit:
8 Stk.
Form:
Streifen, eckig
Material:
PVC-Folie, selbstklebend
Stärke:
0,2 mm
Einsatzbereich:
Innen
Farbe:
transparent
Montage:
zum Aufkleben
Rutschhemmung:
R12 nach DIN 51130 / C nach DIN 51097
Anwendungsbereich:
Boden; Treppe
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch, Treppenbelag, Antirutschbelag, Antirutschband, Antirutschfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 99,28*
Ähnlich
Wolk
ab € 70,50*
Ähnlich
Wolk
ab € 81,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,85*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,48*
Ähnlich
SFS
33512
ab € 56,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.