Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebepunkte 'WT-5561', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gewebeklebepunkte -WT-5561- auf Rolle in silbergrau (Art. 36966)
Modellbeispiel: Gewebeklebepunkte -WT-5561- auf Rolle in silbergrau (Art. 36966)
Artikel-Nr.:
     328-36965
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527967719
Suchbegriffe:
Etiketten rund
Runde Etiketten
etiketten rund auf rolle
etiketten rund
  • Material: PE-beschichtetes Gewebe
  • Durchmesser: Ø 30 mm
  • Lieferumfang: 4000 Punkte pro Rolle

|
  • universell einsetzbar als Markierung oder Befestigung
  • sehr gute Haftung durch Naturkautschukkleber
  • als Markierungspunkte einsetzbar
  • an Objekten wie Boxen oder Waren zur Befestigung von z.B. Laufzetteln geeignet
  • leichte und rückstandslose Entfernung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
PE-beschichtetes Gewebe
Durchmesser:
30 mm
Lieferumfang:
4000 Punkte pro Rolle
Weitere Suchbegriffe: etiketten rund durchmesser 30 mm, Etiketten, Etikette, Gewebeklebepunkte, Klebepunkte, Kleberonden, Gewebepunkte, Aufkleber, Klebeetiketten, Markierungspunkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,54*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,46*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,32*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.