Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsstreifen 'WT-5124', 25 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsstreifen -WT-5124- in gelb (Art. 36947)
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsstreifen -WT-5124- in gelb (Art. 36947)
Anwendungsbeispiel: beschädigter Streifen
Anwendungsbeispiel: schneller Austausch des beschädigten Streifens
Artikel-Nr.:
     328-36953
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527762314
Suchbegriffe:
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
antirutsch streifen
  • Material: PVC
  • Breite: 75 mm
  • Länge: 220 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Streifenabstand: 260 mm
  • Oberfläche: matt
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • ideale Ergänzung zum Bodenmarkierungsband WT-5125 (Art. 23133)
  • schnell zu verkleben durch transparente Montagefolie
  • einfacher und schneller Austausch eines einzelnen Streifens bei Beschädigung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
25 m | 220 mm
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Breite:
75 mm
Materialstärke:
0,5 mm
Oberfläche:
matt
Kleber:
Acrylat, permanent
Einsatzbereich:
Innen
Streifen Abstand:
260 mm
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Markierstreifen, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,36*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,03*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,01*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.